Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-41750129 Herst.-Nr.: ATV320U06N4C EAN/GTIN: 3606480966729 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ATV320 0,55kW, 380-500V,3-p ATV320U06N4C Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 105 x 188 x 158 (mit EMV-Platte) mm, Leistung KW 0,55 kW. Versorgungsspannung 3-phasig 380-500 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, min. U1, max. U2 200 (U1)-240 V (U2), 380 (U1)-500 V (U2). Umrichter werden mit integriertem EMV-Filter der Kategorie C2 geliefert. Der Filter kann abgeschaltet werden. Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..500 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 599 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 500 V | Nennausgangsstrom I2N: | 1,89999999 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,55 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 0,55 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,32* | € 284,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 256,93* | € 285,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,03* | € 289,68* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 272,01* | € 296,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 272,14* | € 297,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|