Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motordrossel AC DX-LM3-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-41750616
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269541
EAN/GTIN:
     4015082695415
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel

Motordrossel AC DX-LM3-011

Motordrossel dreiphasig max. zulässige Netzspannung 750V AC Bemessungsstrom 11 A Induktivität 3 mH
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0..400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,74*
€ 122,09*
€ 5,00*
ab € 112,30*
€ 126,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,72*
€ 130,29*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,58*
€ 131,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 132,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169054
ab € 654,18*
Ähnlich
Eaton
169385
ab € 875,61*
Ähnlich
Eaton
177364
ab € 202,05*
Ähnlich
Eaton
177370
ab € 265,83*
Ähnlich
Eaton
185797
ab € 304,38*
Ähnlich
Eaton
185839
ab € 342,55*
Ähnlich
Eaton
199408
ab € 583,82*
Ähnlich
Eaton
9702-1011-00P
ab € 638,41*
Ähnlich
Eaton
180655 DE11-129D6FN-N20N
ab € 217,77*
Ähnlich
Eaton
9702-1107-00P DG1-345D6FB-C54C
ab € 623,92*
Ähnlich
Eaton
174332
ab € 209,26*
Ähnlich
Eaton
185755
ab € 434,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.