| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-41750652 Herst.-Nr.: 169121 EAN/GTIN: 4015081656011 |
| |
|
| | |
| Ausgangserweiterung f. FU 3 Relaisausg. DXA-EXT-3RO Ausgangserweiterung, Untersortiment: Ausgangserweiterung, Beschreibung: 3 Relais-Ausgänge (Schließer, 250 V AC, max. 6 A/ 30 V DC, max. 5 A), verwendbar für: DA1, Anschlusstechnik: Einsteckmodul mit steckbarer Klemmenleiste, 5-polig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erweiterungsmodul | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 167 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,68* | € 70,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,33* | € 71,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,84* | € 73,83* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,79* | € 74,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,3602* | € 77,6627* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|