Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter kapazit. 1S 3L PNP 10-30V DC E53KAL30T111ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-41777832
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     134779
EAN/GTIN:
     4015081316311
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Näherungsschalter kapazit. 1S 3L PNP 10-30V DC E53KAL30T111ED

Näherungsschalter, Sortiment: E53 Serie Capacitive, Kapazitive Sensoren, Anschluss: 3-Draht, Bemessungsschaltabstand: Sn= 25 mm, Bauform (äußere Abmessungen): M30 x 1.5 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 10 - 30 V DC, Einbauart: nicht bündig, Schaltart: PNP, Anschlussmöglichkeiten: Steckverbindung M12 x 1, Kontakte S = Schließer: 1 S, Material: Kunststoff, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
25 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,46*
€ 94,04*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,11*
€ 94,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 97,74*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,08*
€ 99,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,29*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135753
ab € 55,75*
Zubehör
Eaton
135754
ab € 61,53*
Zubehör
Eaton
135756
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
136190
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
136197
ab € 2,825*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 15,26*
Zubehör
Eaton
136272
ab € 12,23*
Zubehör
Eaton
136273
ab € 15,18*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,55*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 14,28*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,81*
Zubehör
Eaton
136287
ab € 10,36*
Zubehör
Eaton
136288
ab € 14,36*
Zubehör
Eaton
136289
ab € 19,14*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 20,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.