Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrastsensor KTX-WP911412#1078097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SICK KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
SICK KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
SICK KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
SICK KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
SICK KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
SICK KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
SICK KTX Kontrastsensoren 13 mm, IP67, RGB LED, PNP 100 mA, 10,8 → 28,8 V dc
Artikel-Nr.:
     6012B-41840769
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1078097
EAN/GTIN:
     4047084399572
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensoren sick
kontrastsensor

Kontrastsensor KTX-WP911412#1078097

Kontrastsensoren, KTX Prime, KTX-WP91141252ZZZZ, Lichtsender: LED, RGB, Kommunikationsschnittstelle: -, Teach-in Verfahren: 1-Punkt-Teach-in, 2-Punkt-Teach-in, Teach-in dynamisch, Auto-Modus, Tastweite: 13 mm, Schaltausgang: PNP, Lichtfleckgröße: 0,9 mm x 3,8 mm, Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig, Gerätetyp: Standard, Lichtflecklage: Längs, Lichtaustritt: Lange Geräteseite, Auslieferungszustand: 2-Punkt-Teach-in, Gehäusematerial: Kunststoff
Weitere Informationen:
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Mit Austastfunktion:
ja
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
10,8 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10,8..28,8 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,35*
€ 459,86*
Frei Haus
ab € 401,58*
€ 465,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,68*
€ 493,20*
Frei Haus
ab € 511,68*
€ 567,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 516,55*
€ 573,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,58*
€ 674,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,93*
€ 649,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,02*
€ 636,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,55*
€ 614,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.