| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-41884030 Herst.-Nr.: 1534605 EAN/GTIN: 4047101145861 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI7-Q08-LIU Induktiver Sensor, mit Analogausgang, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Metall, Zink-Druckguss, 4-Draht, 15-30 VDC, Analogausgang, 0-10 V und 0-20 mA, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Faktor 1 für alle Metalle, Magnetfeldfest, Erweiterter Temperaturbereich, hohe Schaltfrequenz, Messbereich: 1-4 mm Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 15..30 V | Versorgungsspannung: | 15..30 V | Grenzfrequenz: | 200 Hz | Relative Linearitätsabweichung: | 5 % | Messbereich Länge: | 1..4 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Analogausgangs: | 0 V ... 10 V | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 101,14* | € 121,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,46* | € 122,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,94* | € 125,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,83* | € 127,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,32* | € 128,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|