| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-42254371 Herst.-Nr.: 107020006 EAN/GTIN: 4041254343082 |
| |
|
| | |
| LED-Rohrleuchte Primo XR, IP68, SK I 107 15L60 XR LED-Rohrleuchte, PRIMO XR, 42 W, 6270 lm, SKI, IP68 (3m), IPX9K, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Rohr PMMA satiniert, Edelstahlrohrschellen im Lieferumfang enthalten, FastConnect, für ungeschützte Außenbereiche, EAN/GTIN:4041254343082.Extrem schadgasdichte LED-Rohrleuchte für schadgasbelastete Bereiche. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | ja | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Feuchtraumleuchte, Rohrleuchte, Schutzrohrleuchte, schutzrohrleuchte led, schutzrohrleuchte, feuchtraumleuchte schuch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 147,15* | € 176,99* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,11* | € 177,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,08* | € 182,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,50* | € 184,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,17* | € 188,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|