Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnschütz AC3:200 kW/400V 3RT1075-6XB46-0LA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-42553532
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10756XB460LA2
EAN/GTIN:
     4047621022871
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Bahnschütz AC3:200 kW/400V 3RT1075-6XB46-0LA2

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V Uc: DC 24 V x (0,7-1,25) SPS Eingang 24-110 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss erweiterte Einsatzbedingung Bahn IEC 60077 Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.597,88*
€ 1.722,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.675,42*
€ 1.776,03*
€ 5,95*
ab € 1.838,95*
€ 1.941,42*
Frei Haus
ab € 2.112,56*
€ 2.221,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.229,70*
€ 2.341,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,33*
€ 2.786,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.324,22*
€ 2.765,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.269,68*
€ 2.700,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,46*
€ 2.666,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.229,70*
€ 2.653,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29211DA11
ab € 6,46*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA11
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA20
ab € 6,48*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA20
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA02
ab € 6,47*
Zubehör
Siemens
3RH29211DA02
ab € 6,50*
Zubehör
Siemens
3RT19561CB00
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.