Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 15mA, 8-12V Legrand 775899


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe 15mA, 8-12V Legrand 775899
Glimmlampe 15mA, 8-12V Legrand 775899
Artikel-Nr.:
     6012B-42558097
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775899
EAN/GTIN:
     3245067758991
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
glimmlampe

Glimmlampe 15mA, 8-12V Legrand 775899

Glimmlampe 8-12V~/ 15 mA, Farbe: Grün
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,18 W
Lampenspannung:
8..12 V
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,96*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,54*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,84*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,38*
€ 5,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,80*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
775897
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.