Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 110-120V 8MR2110-2C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-42596716
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21102C
EAN/GTIN:
     4019169672504
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
siemens schrankheizung
gehäuseheizung

Heizgerät 110-120V 8MR2110-2C

Heizgerät 110-120V, 20W, UL-APP. HGK 047-04701.9-00 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei DC:
110..120 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,45001*
€ 108,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,84001*
€ 108,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 89,91*
€ 112,91001*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,11002*
€ 132,79002*
€ 5,95*
ab € 124,69842*
€ 154,82841*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,91001*
€ 134,36291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,59001*
€ 132,79211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,24001*
€ 124,04561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,91*
€ 106,9929
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 29,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.