Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-42655559 Herst.-Nr.: 200035455-00 EAN/GTIN: 4015739354559 |
| |
|
| | |
| Ruftastenmatrix BRMA 050-01 Bus-Ruftastenmatrix zum Anschluss von 12 bauseitigen Ruftasten an den Einbautürlautsprecher BTLE 050- /ATLE 670- Weitere Informationen: | | Funktion: | signalieren | Installationstechnik: | Bus-System | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 53 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 17 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,05* | € 50,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 46,75* | € 51,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,20* | € 52,08* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,93* | € 52,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,50* | € 54,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|