Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule modlight 30 4000-75324-5310000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule modlight 30 4000-75324-5310000
Signalsäule modlight 30 4000-75324-5310000
Artikel-Nr.:
     6012B-42756843
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-75324-5310000
EAN/GTIN:
     4048879311885
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule

Signalsäule modlight 30 4000-75324-5310000

Signalsäule Modlight30 bestückt mit LED-Modulen Grün,Gelb,Rot mit 3m Anschlusskabel Schutzart IP 65 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 144,85*
€ 178,59*
Frei Haus
ab € 150,68*
€ 184,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 191,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,58*
€ 198,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,36*
€ 230,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.