Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXANQP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXANQP
Artikel-Nr.:
     6012B-42769173
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3010505
EAN/GTIN:
     0662488105051
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

LED-Anzeige Signalsäule CL50XRXANQP

LED-Anzeige, Signalsäule, Leitungslänge 0.15 m, LED-Signalsäule mit Signaltongeber, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5, Einfarbig: Rot (COL 2), Kabel mit Steckverbinder M12X1, Betriebsspannung 10 30 VDC, Signaltongeber max. 92 dB
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP50
Außendurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,85*
€ 149,72*
Frei Haus
ab € 120,65*
€ 150,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 156,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,14*
€ 156,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.