| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-42776635 Herst.-Nr.: 3094420 EAN/GTIN: 0662488944209 |
| |
|
| | |
| Signalsäule TL50CO LED-Anzeige, Signalsäule, Leitungslänge 2 m, Graues Kunststoffgehäuse, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Schutzart IP67, Kabel, 2m, Einfarbig: Orange (COL 1), Betriebsspannung: 18 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN Weitere Informationen: | | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 1 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Akustisch: | nein | Schutzart (IP): | IP67 | Außendurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,49* | € 99,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 80,18* | € 101,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,47* | € 105,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,26* | € 105,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|