Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv IQ2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-42864103
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IQ2002
EAN/GTIN:
     4021179316095
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
ifm näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv IQ2002

Induktiver Sensor
20 x 8 x 32 mm
Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar
Schließer
DC
PNP
0,3 m PUR-Kabel
M12 Steckverbindung
IP 65
IP 66
IP 67
IP 68
Umgebungstemperatur -40...85 °C
Schaltfrequenz 400 Hz
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,40*
€ 78,50*
€ 5,00*
ab € 69,53*
€ 88,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 91,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,18*
€ 101,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.