Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-42950668 Herst.-Nr.: 451189.000.1 EAN/GTIN: 4051859173236 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u. Deckenleuchte 451189.000.1 Lineare LED Anbauleuchte im eleganten Design. Armatur Aluminum-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Aluminium, lackiert. Diffusor Kunststoff opal mit brillant wirkendem, funkelndem Lichtanteil an der Linienführung der Ellipse. Zwei parallel laufende Diffusoren mit seitlicher Prismatik für beste Homogenität. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Dekorelement im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 411,00* | € 478,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,31* | € 483,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 421,17* | € 488,73* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 429,24* | € 500,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 458,27* | € 530,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|