Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K, 1144mm 77243084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-43152300
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77243084
EAN/GTIN:
     4251433934981
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 4000K, 1144mm 77243084

LED-Pendel-Profilleuchte direkt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4 W, Lichtstrom: 2.740 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 338,34*
€ 338,34*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,27*
€ 353,62*
€ 8,50*
ab € 301,37*
€ 358,23*
Frei Haus
ab € 310,08*
€ 365,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 311,12*
€ 368,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,93*
€ 435,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77034084
ab € 419,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77334084
ab € 612,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77134084
ab € 411,28*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77114084
ab € 347,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77144084
ab € 392,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77124084
ab € 336,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77024084
ab € 437,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77004084
ab € 380,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77014084
ab € 354,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77214084
ab € 424,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77314084
ab € 543,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77234084
ab € 482,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77244084
ab € 470,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77224084
ab € 405,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
BRUM-77354084
ab € 596,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.