| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-43167008 Herst.-Nr.: 5857800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| T-Verbinder silbergrau #5857800 T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe silbergrau Maße (L x B): 100 mm x 66 mm. Höhe 32,5 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder T-Form | Zubehör: | ja | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,93* | € 46,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,18* | € 46,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,23* | € 49,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,81* | € 50,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,41* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|