Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD Extern 480GB USB3.1 4,57 cm(1,8Z) VERBATIM 47443


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD Extern 480GB USB3.1 4,57 cm(1,8Z) VERBATIM 47443
SSD Extern 480GB USB3.1 4,57 cm(1,8Z) VERBATIM 47443
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-43279987
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47443
EAN/GTIN:
     0023942474432
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

SSD Extern 480GB USB3.1 4,57 cm(1,8Z) VERBATIM 47443

SSD 480 GB, USB 3.1, Typ A/C, 4,57 cm (1,8''), Schnittstelle: USB 3.1 Gen 2/USB 3.0/2.0/1.1, Stromversorgung: Bus-powered über USB, Maße: 29x9x92 mm, Gewicht: 29 g, Farbe: Silber/spacegrau
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
480 GB
Ausführung:
Solid-State-Drive (SSD)
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
500 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
440 MB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.