Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 2TB SATA-III 6.35cm(2.5Z),Vi550 VERBATIM 49354


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 2TB SATA-III 6.35cm(2.5Z),Vi550 VERBATIM 49354
SSD 2TB SATA-III 6.35cm(2.5Z),Vi550 VERBATIM 49354
Artikel-Nr.:
     6012B-43286169
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49354
EAN/GTIN:
     0023942493549

SSD 2TB SATA-III 6.35cm(2.5Z),Vi550 VERBATIM 49354

Die interne SSD (Solid State Drive) sorgt als direkter Ersatz für eine herkömmliche Festplatte für einen deutlichen Leistungsschub von Computern und Notebooks. Das Betriebssystem und Programme starten um ein Vielfaches schneller, wodurch Wartezeiten auf ein Minimum reduziert werden. Basierend auf Hochgeschwindigkeits-3D-Flash-Speicher ergeben sich neben der Leistungssteigerung auch eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
2000 GB
Ausführung:
Solid-State-Drive (SSD)
Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde:
550 MB
Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde:
500 MB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.