Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-43288950 Herst.-Nr.: 58478 EAN/GTIN: 4040849584787 |
| |
|
| | |
| HDMI-Matrix-Schalter 4auf2,4K,30Hz 58478 Goobay Series 1.4 HDMI -Matrix-Schalter 4 auf 2 (4K @ 30 Hz), Schwarz, Pappbox mit Label - zum Umschalten zwischen 4x Quellgeräten und 2x AusgabegerätenMatrix verbindet 4x HDMI -Quellen mit 2x HDMI -Displays und ermöglicht eine separate Audiowiedergabe über den S/PDIF-Ausgang oder die 3,5-mm-KlinkeHDMI -Switch unterstützt Full HD 1080p, Full 3D, 4K2K und Audioformate DTS-HD, Dolby-trueHD, LPCM7. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,99* | € 62,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,08* | € 64,52* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 48,20* | € 64,69* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,13* | € 71,41* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,78* | € 76,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|