| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-43662602 Herst.-Nr.: 1037665 EAN/GTIN: 4047084334009 |
| |
|
| | |
| Absolut-Encoder AFM60A-S1AA262144 Absolut-Encoder, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S1AA262144, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Servoflansch 6 mm x 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SSI, nicht programmierbar, Anschlussart: Stecker, M23, 12-polig, radial Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | SSI | Anzahl der Umdrehungen: | 4096 | Durchmesser der Welle: | 6 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 632,75* | € 695,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,23* | € 696,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 644,17* | € 702,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|