Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer DC 24 V 857-808


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 857-808 Leistungsrelais Grau
Wago 857-808 Leistungsrelais Grau
Wago 857-808 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-43750839
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-808
EAN/GTIN:
     4050821468929
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperaturmessumformer DC 24 V 857-808

Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren
Strom- und Spannungsausgangssignal
Versorgungsspannung DC 24 V
6 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Messbereich:
-200..300 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Analogausgang 2 V ... 10 V:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais wago, ly relais
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,28*
€ 203,51*
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 208,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 215,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,93*
€ 215,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 208,33*
€ 243,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.