Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplermodul DC 12 48 V 859-744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-43750910
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-744
EAN/GTIN:
     4055143605458
Suchbegriffe:
Optokoppler
wago optokoppler
optokoppler

Optokopplermodul DC 12 48 V 859-744

Optokopplermodul
Eingangsnennspannung DC 12 48 V
Ausgangsspannungsbereich DC 10 53 V
Grenzdauerstrom 4 A
2-Leiter-Anschluss
6 mm Baubreite
grau
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
10..53 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..53 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 19,79*
€ 21,90*
10
Frei Haus
ab € 21,661*
€ 24,141*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 22,53425*
€ 24,28425*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 22,078*
€ 24,358*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,502*
€ 25,3594*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,358*
€ 28,98602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,778*
€ 28,29582
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,078*
€ 26,27282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 243,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,426*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 10,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 8,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.