Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stab mit Flächenlicht 300mm ww 20202930202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stab mit Flächenlicht 300mm ww 20202930202
Artikel-Nr.:
     6012B-43753106
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20202930202
EAN/GTIN:
     4051268208659
Suchbegriffe:
LED Stab
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led

LED-Stab mit Flächenlicht 300mm ww 20202930202

Steckbarer LED-Stab mit homogenem Flächenlicht im Aluminiumprofil, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, einfache Montage durch beiliegende Clipsbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 3m die Stäbe zusammenstecken, optionales Zubehör: Controller mit Funkfernbedienung, DALI, ZigBee oder WiFi App
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,16*
€ 42,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,90*
€ 43,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,67*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,03*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 70,16*
Zubehör
Hera
21530040422
ab € 4,59*
Zubehör
Hera
21530040421
ab € 7,04*
Zubehör
Hera
20204010704
ab € 2,16*
Zubehör
Hera
20604003101
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.