Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-43966244 Herst.-Nr.: ZB5APA3C0 EAN/GTIN: 3606489768508 |
| |
|
| | |
| Drucktaster, Front grün, 22mm, in grau ZB5APA3C0 Drucktaster aus Kunststoff mit Silikonschutzkappe als Frontelement und 22mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5. Farbe des Drucktasters ist grün. Betätigungsfunktion ist ohne Rastung. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Weitere Informationen: | | Farbe des Knopfes: | grün | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Bauform des Knopfes: | flach | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Mit Schutzabdeckung: | nein | Beschriftet: | nein | Schaltfunktion verrastend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,29* | € 7,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,31* | € 7,64* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,42* | € 7,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,93* | € 8,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,00* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|