Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Front weiss, 22mm, in grau ZB5AL1C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Front weiss, 22mm, in grau ZB5AL1C0
Drucktaster, Front weiss, 22mm, in grau ZB5AL1C0
Artikel-Nr.:
     6012B-43966245
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AL1C0
EAN/GTIN:
     3606489767907
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement

Drucktaster, Front weiss, 22mm, in grau ZB5AL1C0

Drucktaster aus Kunststoff Baureihe Harmony XB5 als Frontelement und 22mm Einbaumaß. Farbe des Drucktasters ist weiss und vorstehend. Betätigungsfunktion ist ohne Rastung. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,76*
€ 5,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,56*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,86*
€ 5,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,26*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ009
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.