Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, Front rot, 30mm, in grau ZB5FL432C0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster, Front rot, 30mm, in grau ZB5FL432C0
Drucktaster, Front rot, 30mm, in grau ZB5FL432C0
Artikel-Nr.:
     6012B-43967579
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FL432C0
EAN/GTIN:
     3606489754242
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement

Drucktaster, Front rot, 30mm, in grau ZB5FL432C0

Drucktaster aus Kunststoff als Frontelement und 30mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5F für flachen Einbau. Farbe des Drucktasters ist rot, vorstehend und beschriftet mit O. Betätigungsfunktion ist ohne Rastung. Die Farbe des Außenrings ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,98*
€ 7,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,66*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ZBE1016
ab € 1,706*
Zubehör
Schneider Electric
ZB5AZ905
ab € 1,41*
Zubehör
Schneider Electric
ZBYLEG304001
ab € 127,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.