Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Schutzschlauch ML-10M gr SC10-GS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Metallschlauch 10 m
Artikel-Nr.:
     6012B-45050862
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30110
EAN/GTIN:
     4031026328263
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Stahl-Schutzschlauch ML-10M gr SC10-GS

Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Hochflexibel. Flexibler Stahlschutzschlauch, vielseitig einsetzbar für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Datenzentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Schläuchen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
9,1 mm
Innendurchmesser:
6,8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,757*
€ 2,417*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,57*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 2,57*
Lager 6012
10
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,989*
€ 2,729*
18 Tage
unbekannt
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,729*
€ 3,24751
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,629*
€ 3,12851
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,379*
€ 2,83101
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,249*
€ 2,67631
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,989*
€ 2,36691
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 27,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51100
ab € 163,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.