Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung NW17, schwarz EBF90-17-25-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-45060582
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108893
EAN/GTIN:
     4007686075199
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

Wellrohrverschraubung NW17, schwarz EBF90-17-25-BK

Die BRACE®-Kunststoff-Schlauchverschraubung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,76*
€ 99,34*
€ 4,00*
ab € 78,61*
€ 99,36*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,39*
€ 99,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 103,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,875*
€ 119,365*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,29*
€ 122,9151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,36*
€ 120,6184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,83*
€ 116,4177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,53*
€ 112,4907
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,24*
€ 99,0556
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.