Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung NW29 45Grd.blaugrau EMBF45CG-29-32-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-45060681
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107990
EAN/GTIN:
     4007686054798
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

Wellrohrverschraubung NW29 45Grd.blaugrau EMBF45CG-29-32-BG

Der BraceFITTING aus Kunststoff mit Messingkabeleinführung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 681,62*
€ 781,42*
Frei Haus
ab € 663,71*
€ 781,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 689,61*
€ 788,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 755,8725*
€ 859,0625*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 788,83*
€ 938,7077
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 774,40*
€ 921,536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 735,14*
€ 874,8166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 717,11*
€ 853,3609
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,61*
€ 820,6359
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 27,5844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.