Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubanschl.,6mm² WTL 6/3/STB GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45100289
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1062130000
EAN/GTIN:
     4032248812950
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme Schraubanschl.,6mm² WTL 6/3/STB GE

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 5,86*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,0364*
€ 5,8664*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,0798*
€ 5,9198*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,124*
€ 5,964*
50
€ 5,95*
ab € 5,31588*
€ 6,17588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,9198*
€ 7,04456
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0798*
€ 6,04496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 295,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0299600000
ab € 2,25279*
Zubehör
Weidmüller
1071080000
ab € 0,7982*
Zubehör
Weidmüller
1071020000
ab € 0,7982*
Zubehör
Weidmüller
1071030000
ab € 0,79794*
Zubehör
Weidmüller
1052360000
ab € 0,64*
Zubehör
Weidmüller
1062680000
ab € 2,16*
Zubehör
Weidmüller
1906000000
ab € 0,06142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.