Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskette P10 2,5mm² schwarz X21058802


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-45105130
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     X21058802
EAN/GTIN:
     k.A.

Verbindungskette P10 2,5mm² schwarz X21058802

Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtkettenbrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 784,63*
€ 874,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 789,59*
€ 882,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 882,92*
€ 1.050,6748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 872,92*
€ 1.038,7748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 842,05*
€ 1.002,0395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 820,64*
€ 976,5616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 789,59*
€ 939,6121
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 157,918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.