| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45109777 Herst.-Nr.: 2CPX068616R9999 EAN/GTIN: 4011617686163 |
|
|
| | |
| Montagebügel f. ZX151 ZX375P20 Montagebügel für Sammelschienenhalter 3-polig ZX151. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsteile/-set | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 42 mm | Höhe: | 38 mm | Tiefe: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,59* | € 53,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,63* | € 53,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,12* | € 54,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,86* | € 55,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,23* | € 58,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|