| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012B-45121529 Herst.-Nr.: UMS504 EAN/GTIN: 4046929401012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AUF/ZU-Steuerung 2S 10A UMS 5 (24V UC) AUF/ZU-Steuerung mit Nebenstelleneingängen für Gruppen- und Zentralsteuerung. Diese Motor-Rechts-/Linkslauf-Steuerung wird u. a. für Rollläden, Jalousien, Tor-antriebe eingesetzt und ist mit handelsüblichen mechanisch unverriegelten Tastern ansteuerbar. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere UMS 5 zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusammenstellung: | sonstige | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | nein | Geeignet für Windsensor: | ja | Geeignet für Regensensor: | ja | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | ja | Mit Memory-Funktion: | ja | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |