Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45123724 Herst.-Nr.: 110656 EAN/GTIN: 4250184122869 |
| |
|
| | |
| Schnittstellenmodul KAD-C12 24ACDC 7,5DC Der Digital-Analog-Wandler ist für die Umsetzung von Kontakten in ein Analogsignal entwickelt worden. Die Eingänge werden in 0,5 V Schritten abgebildet. Sie können somit an einer Kleinsteuerung mit einem analogen Eingang (0-10 V) angeschlossen und abgebildet werden. Die beschalteten Eingänge werden mittels LED signalisiert. Beispiel: S1 und S4 beschaltet entspricht einer Ausgangsspannung von 4,5 V. Weitere Informationen: | | Bidirektional: | nein | Galvanische Trennung: | ohne | Nennstromaufnahme: | 50 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,12* | € 28,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,25* | € 28,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,53* | € 30,29* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,75* | € 31,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,14* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|