Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strebe f.800mm Schranktiefe TS 4697.000 (VE20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4697.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4697.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4697.000 Rack Zubehör Montagestange
Artikel-Nr.:
     6012B-45139737
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4697000
EAN/GTIN:
     4028177108172
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

Strebe f.800mm Schranktiefe TS 4697.000 (VE20)

TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/B, T: 800 mm, L: 740 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagesteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
700 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1225*
€ 5,2125*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,2515*
€ 5,3615*
4 Tage
40
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,316*
€ 5,426*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,3595*
€ 5,4695*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5375*
€ 5,6675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,6675*
€ 6,74433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4175*
€ 6,44683
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5375*
€ 5,39963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 113,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.