Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 710 S/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelschiene 710 S/16
Artikel-Nr.:
     6012B-45162552
Herst.-Nr.:
     710 S/16
EAN/GTIN:
     4018841101103
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Sammelschiene 710 S/16

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1060 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 342,18*
€ 414,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 346,51*
€ 418,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,78*
€ 498,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,67*
€ 494,6473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,06*
€ 472,5014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 383,21*
€ 456,0199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,51*
€ 412,3469
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 34,651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.