Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerdurchführung RAL9005 SZ 2400.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2400.300 Schwarz Kunststoff
Rittal SZ 2400.300 Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     6012B-45169690
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2400300
EAN/GTIN:
     4028177267909

Steckerdurchführung RAL9005 SZ 2400.300

SZ Steckerdurchführung, klein, für 2 Kabel ø 6-8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..8 mm
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
Für Wandstärke:
8 mm
Mit Zugentlastung:
nein
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,26*
€ 8,76*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,83*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,53*
€ 9,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,56*
€ 9,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,59*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.