Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblendrahmen B5/H8 RFB58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45172136
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045944R9999
EAN/GTIN:
     4011617459446
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckrahmen

Frontblendrahmen B5/H8 RFB58

Frontblendrahmen, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035, zur Abdeckung des TriLine-Profils, wird alternativ zu einer Tür verwendet
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1364 mm
Höhe:
1891 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, blendrahmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,29*
€ 145,77*
€ 5,95*
ab € 119,78*
€ 146,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 151,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,45*
€ 152,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 127,06*
€ 155,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.