Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALU-Gehäuse AD 122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALU-Gehäuse AD 122
ALU-Gehäuse AD 122
Artikel-Nr.:
     6012B-45175503
Hersteller:
     Rolec
Herst.-Nr.:
     101.122.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

ALU-Gehäuse AD 122

Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
180 mm
Einbautiefe:
92 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 90,62*
€ 114,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 119,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.