Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz M 2A 5x30mm 530.220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz M 2A 5x30mm 530.220
G-Sicherungseinsatz M 2A 5x30mm 530.220
Artikel-Nr.:
     6012B-45184638
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz M 2A 5x30mm 530.220

Sonderausführung 5x30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x30 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,419*
€ 0,749*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,75*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46784*
€ 0,83784*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,475*
€ 0,855*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,5001*
€ 0,9001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.