Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz T 50mA 6,3x32mm 632.304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz T 50mA 6,3x32mm 632.304
G-Sicherungseinsatz T 50mA 6,3x32mm 632.304
Artikel-Nr.:
     6012B-45184719
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz T 50mA 6,3x32mm 632.304

Glasrohr mit Löschmittel gefüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
0,05 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7991*
€ 1,0191*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8311*
€ 1,0611*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,12*
1 Tag
190
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,764*
€ 1,142*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,734*
€ 1,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0611*
€ 1,26271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9911*
€ 1,17941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8311*
€ 0,98901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 106,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0517*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.