Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 16A/500V FR10GG50V16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 16A/500V FR10GG50V16
Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 16A/500V FR10GG50V16
Artikel-Nr.:
     6012B-45186998
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G200750
EAN/GTIN:
     8430399007786
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zyl. 10x38 gG 16A/500V FR10GG50V16

Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1,9 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,88*
€ 1,28*
10
€ 5,46*
ab € 0,899*
€ 1,299*
2 Tage
80
10
€ 6,40*
ab € 0,92*
€ 1,32*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,018*
€ 1,458*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,458*
€ 1,73502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,348*
€ 1,60412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
D211028
ab € 0,86*
Zubehör
Siba
10X38CLIPS
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.