Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asymmetrierelais BA9042 3AC50HZ 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asymmetrierelais BA9042 3AC50HZ 400V
Asymmetrierelais BA9042 3AC50HZ 400V
Artikel-Nr.:
     6012B-45203078
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0040770
EAN/GTIN:
     4030641407704
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät

Asymmetrierelais BA9042 3AC50HZ 400V

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,55*
€ 182,79*
Frei Haus
ab € 161,35*
€ 184,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 168,18*
€ 192,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,42*
€ 195,69*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 179,18*
€ 206,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.