| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45210548 Herst.-Nr.: 50600 EAN/GTIN: 4048879027830 |
| |
|
| | |
| Optokopplermodul 50600 AMIS/10-44/2 Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A 17 mm / Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,52* | € 61,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,90* | € 65,11* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,12* | € 65,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,23* | € 67,11* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,41* | € 69,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|