Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegsensor analog 24VDC,M30,si=2-10mm BAWM30ME-UAC10B-S04G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegsensor analog 24VDC,M30,si=2-10mm BAWM30ME-UAC10B-S04G
Wegsensor analog 24VDC,M30,si=2-10mm BAWM30ME-UAC10B-S04G
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45218252
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW002W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Wegsensor analog 24VDC,M30,si=2-10mm BAWM30ME-UAC10B-S04G

Abmessung=Ø 30 x 44.5 mm, Bauform=M30x1.5, Einbau=bündig, Reichweite=2...10 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz 3 dB=500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±10 µm, Linearitätsabweichung max.=±240 µm, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=vernickelt, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=15.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Versorgungsspannung:
15..30 V
Grenzfrequenz:
0 Hz
Messbereich Länge:
0..6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,15*
€ 170,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 148,66*
€ 173,97*
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 176,47*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,20*
€ 183,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,25*
€ 188,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.