Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45220744 Herst.-Nr.: 8US12134AH00 EAN/GTIN: 4011209682900 |
| |
|
| | |
| Sammelschienensystem 60mm 8US1213-4AH00 Sammelschienenadapter 60mm SYS. UL 508 SammelschieneN-System 60mm Schienendicke: TT-Profil UL-Rating 240-600V/540A einsetzbar in Feder CircuitS für 3VL Leistungsschalter mit Rohrkontaktierung für Kabelabgang oben/unten Adapter Länge 296mm Adapter Breite 140mm für VL400 UL, JG-FRAME für VL400X UL, LG-FRAME Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 400 A | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Breite des Adapters: | 140 mm | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,57* | € 302,09* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,29* | € 302,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,76* | € 304,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,63* | € 304,89* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 260,03* | € 306,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|