Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moduleinsatz FLE BUC 3 69 78.004.0353.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45237313
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     78.004.0353.0
EAN/GTIN:
     4015573445949
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Moduleinsatz FLE BUC 3 69 78.004.0353.0

Modulares Steckverbindersystem, 3-poliges Buchsenmodul, 630V/40A, Crimpanschluss, gedrehte Kontakte
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,8478*
€ 1,2378*
10
€ 5,00*
ab € 1,024*
€ 1,494*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,0601*
€ 1,5357*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,161*
€ 1,681*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1887*
€ 1,6987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,681*
€ 2,00039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,351*
€ 1,60769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,281*
€ 1,52439
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.