| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45237503 Herst.-Nr.: 26507 EAN/GTIN: 4048879017572 |
| |
|
| | |
| Schaltgerätentstörmodul 127-240V S00 26507 Siemens Schaltgerätentstörmodul Varistor, 230VAC/DC S00-VG-230-S Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei DC: | 230 V | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,14* | € 6,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,87* | € 7,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,14* | € 7,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,52* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|